HEADS(ヘッズ)
プリエブーケOPPスリーブバッグ
可愛いミントグリーンのミニブーケ用OPPスリーブバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面同デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底アキ
厚さ(mm)
0.04
種類
ミントグリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
250(60)×210
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930027
PUE-BSO3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください