HEADS(ヘッズ)
ドットストライプOPPギフトバッグ
青白のドットと赤白のストライプのコントラストがキュートな5号苗サイズの台形OPPバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.03
種類
5号サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550(185)×100×600
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929948
DOS-OP5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください