曜日別特売

シーアニマルジップ付バッグ-SW

シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)シーアニマルジップ付バッグ-SW - HEADS(ヘッズ)

海の生き物のイラストが可愛い横長タイプのジップ付バッグです。

用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン/サイドシール/ジップ付材質2層フィルム(CPP+PET)[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.062寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×60×170内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929519SAN-ZSW
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする