曜日別特売

OPPギフトバッグ-1

OPPギフトバッグ-1 - HEADS(ヘッズ)OPPギフトバッグ-1 - HEADS(ヘッズ)

大きなリボンとピンクのチェックがキュートなデザインの1~3輪のお花が入るハンドル付の花用OPPギフトバッグです。

用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】マチなし厚さ(mm)0.05種類ジョイフルリボン寸法(幅W×高さH)(mm)210(90)×415内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929975JER-BOP1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする