HEADS(ヘッズ)
フロットンスタンディングブーケラッピング
そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめの白系のラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
材質
不織布、ナイロン
形状
【マチ】底マチ
種類
S/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×170
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929887
FSD-WS1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください