曜日別特売

チャリティーキッズOPPスタンドバッグ

チャリティーキッズOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

売上金の一部がチャリティーとして寄付されるブルーのOPPスタンドバッグです。

用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.04グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×220内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931251CHRK-OSBM
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする