HEADS(ヘッズ)
サテンリボンワイヤータイ
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイ(ソフトピンク)です。
用途
ギフトラッピング
材質
ポリエステル
色
ソフトピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:70×60
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:4×150
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930928
SPI-YT1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください