曜日別特売

チャリティーキッズ巾着バッグ-SS

チャリティーキッズ巾着バッグ-SS - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズ巾着バッグ-SS - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズ巾着バッグ-SS - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズ巾着バッグ-SS - HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズ巾着バッグ-SS - HEADS(ヘッズ)

売上金の一部がチャリティーとして寄付される布製のリボン付巾着バッグです。

用途ギフトラッピング仕様グログランリボン付材質綿ポリエステル混形状【マチ】マチなし寸法(幅W×高さH)(mm)155×210内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930946CHRK-KBSS
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする