HEADS(ヘッズ)
無地フロスト巾着バッグ
白の半透明の巾着袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
サテンリボン付
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.05
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929126
MFT-KBL
L
300×80×400
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929135
MFT-KBM
M
250×80×350
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929151
MFT-KBS
S
200×80×260
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929160
MFT-KBSS
SS
130×50×170
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください