チューリップ窓付ギフトボックス-1

チューリップ窓付ギフトボックス-1 - HEADS(ヘッズ)チューリップ窓付ギフトボックス-1 - HEADS(ヘッズ)チューリップ窓付ギフトボックス-1 - HEADS(ヘッズ)チューリップ窓付ギフトボックス-1 - HEADS(ヘッズ)チューリップ窓付ギフトボックス-1 - HEADS(ヘッズ)

チューリップがデザインされた使いやすい窓付きのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング材質紙、PP[透明]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90(70)×75(60)×140(110)窓寸法(幅×高さ)(mm)51×33厚さ(g/m2)250内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929056TLP-WGBS
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする