HEADS(ヘッズ)
ウォーターカラーギフトBOXバッグ/ドット-M
カラフルな水彩のドット柄が爽やかなバッグ型のハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PP[透明]
種類
バッグ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×54(30)×100
窓寸法(幅×高さ)(mm)
110×40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×54×210
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928810
WCD-GBM
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください