HEADS(ヘッズ)
シャルムコレクションギフトボックス
イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションしたギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
0.9
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928925
CHM-GBM
M
320×220×90
322×226×94
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928941
CHM-GBS
S
220×165×105
222×171×109
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください