HEADS(ヘッズ)
シーアニマルカバーバッグセット-1
クジラ、ラッコ、イルカ、ジンベイザメ、マンボウ、ウミガメなど、海の生き物のイラストをあしらった可愛いカバーバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/OPP袋・ワイヤータイ付
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×30×150
厚さ(g/m
2
)
260
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928679
SAN-CVB1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください