HEADS(ヘッズ)
ひまわりハンドルギフトボックス-1
花瓶に挿したひまわりがデザインされたハンドル付のギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン・両面シール付
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×315(125)
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929047
HIM-GB1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください