フラワーアニマルダイカットボックス

フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)フラワーアニマルダイカットボックス - HEADS(ヘッズ)

アヒルとタンポポをあしらった薄いイエローのハンドル付ギフトボックスです。

用途ギフトラッピング仕様サテンリボン・両面シール付材質種類アヒル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×261厚さ(g/m2)300内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928968FAA-DB1
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする