HEADS(ヘッズ)
フラワーアニマルダイカットボックス
リスとワスレナグサをあしらった濃いイエローのハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
サテンリボン・両面シール付
材質
紙
種類
リス
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×70×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×70×261
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928959
FAR-DB1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください