レモンギフトBOX

レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

レモンの花と実のイラストが箱全面を彩る爽やかなデザインのハンドル付ギフトボックスです。

用途ギフトラッピング材質種類バッグ型内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×105外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×190厚さ(g/m2)300内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929065LEM-GB1
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする