レモンギフトBOX

レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)レモンギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

レモンの花と実のイラストが爽やかなスリーブタイプのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング仕様仕切付材質種類スリーブ型厚さ(g/m2)300内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68929081LEM-SB1200×230×70202×247×72
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68929090LEM-SB2100×230×70102×247×72
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする