HEADS(ヘッズ)
シャルムハンドメイドカード
イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションした母の日のギフトカードです。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン/造花付
材質
紙
種類
母の日
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×140
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928661
CHM-C1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください