曜日別特売

シャルムハンドメイドカード

シャルムハンドメイドカード - HEADS(ヘッズ)シャルムハンドメイドカード - HEADS(ヘッズ)シャルムハンドメイドカード - HEADS(ヘッズ)シャルムハンドメイドカード - HEADS(ヘッズ)シャルムハンドメイドカード - HEADS(ヘッズ)

イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションした父の日のギフトカードです。

用途ギフトラッピング仕様片面デザイン/造花付材質種類父の日寸法(幅W×高さH)(mm)60×140内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928645CHM-C2
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする