HEADS(ヘッズ)
無地PETマットBOX
PETボックスにマット素材が登場。
用途
ギフトラッピング
材質
PET[半透明]
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928417
MMT-HPB2
1パック(10枚)
0.4
バッグ型
210(150)×60×185
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928426
MMT-PB1
1パック(20枚)
0.3
キューブ
95×95×95
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928435
MMT-PB2
1パック(20枚)
0.3
キューブ
75×75×75
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928451
MMT-SPB5
1パック(10枚)
0.3
スタンド
190(130)×60×170
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928460
MMT-SPB6
1パック(10枚)
0.3
スタンド
170(110)×60×140
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください