コクヨ
水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm
万年筆のような色味のコミックペン均一な線を引くことができるドローイングに適したインキとペン先耐光性、耐水性に優れた水性顔料インキ
材質
軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、ペン先:真鍮、ペン先:POM
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ135×11×13
線幅(mm)
0.5
インク
水性顔料
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941175
KEーSP7ーBL
ブラック
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941191
KEーSP7ーHG
ハンターグリーン
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941200
KEーSP7ーRB
ロイヤルブルー
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941209
KEーSP7ーRO
ローズ
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941218
KEーSP7ーSE
セピア
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください