曜日別特売

暗記用ペンセット<GOOD>

暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> - コクヨ

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。塗って覚えるマーカーと、書いて覚える細字のペンが一体になっているので、これ1本で効率よく暗記ができます。緑色の暗記用ペンは、教科書や参考書などの文字の上から塗って赤いシートを被せれば、文字が隠れます。緑のインクは裏うつりしにくく、ページの裏側まで汚くなるイライラを低減します。また、覚えたところは専用の消しペンを使えば、さっと消して元に戻すことができますオレンジ色のペンは、ノートや問題集に書き込んだ文字を、赤い

仕様暗記用シート(赤):落下防止切り込み付きセット内容暗記用ペン・暗記用消しペン・暗記用シート(赤)材質<暗記用ペン>軸・キャップ:PP、<暗記用消しペン>軸・尾栓・キャップ:PP、<暗記用シート(赤)>PVC本体寸法(mm)暗記用ペン:直径13×長さ142、暗記用消しペン:直径13×長さ120、暗記シート:162×100線幅(mm)(暗記用)約3.5、極細0.3、(消しペン)4インク色オレンジ・緑内容量1セット
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941349KGTーMMPM120S
440
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする