曜日別特売

IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦

IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 - コクヨ

ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。

仕様ID・ICカード1枚用質量(g)41種類ループ縦型ネジ式寸法【ネックストラップ】3mm×13cm外形寸法(mm)68×170×11カードサイズ(mm)54×86×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941130THFーMG03Dブラックブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941139THFーMG03Gカーキカーキ
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941157THFーMG03Wホワイトホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする