コクヨ
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様
ID・ICカード1枚用
色
ライトブルー
質量(g)
41
種類
ループ縦型ネジ式
寸法
【ネックストラップ】3mm×13cm
外形寸法(mm)
68×170×11
色(本体)
ライトブルー
カードサイズ(mm)
54×86×0.8
ひも長(cm)
【リールひも】最大50
内容量
1個
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941148
THFーMG03LB
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください