IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横

IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 - コクヨ

ハードタイプのリール付きIDカード用ホルダー。名札としてスタンダードな横型で、首からかけやすいシンプルなネックストラップタイプ。

仕様ID・ICカード1枚用質量(g)40種類ストラップ横型寸法【ネックストラップ】3mm×90cm外形寸法(mm)100×530×11カードサイズ(mm)86×54×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941087THFーMG01LBライトブルーライトブルー
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
68941096THFーMG01Wホワイトホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする