曜日別特売

吊り下げ名札セット(二つ折りタイプ名刺ケース)

吊り下げ名札セット(二つ折りタイプ名刺ケース) - コクヨ

二つ折りタイプの名札ケース2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎますICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札蓋付きのソフトケース脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。名刺・IDカード用(56×91mm)、長さ調節パーツ付き、衣服固定クリップ付き、事故防止パーツ付き

仕様名刺・IDカード用材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PC寸法(mm)カード:56×91ひも色グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941166ナフーSP195D
550
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする