コクヨ
IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ縦
ハードタイプのリール付きIDカード用ホルダー。胸ポケットにも収まる縦型の、首からかけやすいシンプルなネックストラップタイプ 。
仕様
ID・ICカード1枚用
質量(g)
39
種類
ストラップ縦型
寸法
【ネックストラップ】3mm×90cm
外形寸法(mm)
68×560×11
カードサイズ(mm)
54×86×0.8
ひも長(cm)
【リールひも】最大50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941105
THFーMG02G
カーキ
カーキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68941121
THFーMG02W
ホワイト
ホワイト
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください