曜日別特売

2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット

2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ2ウェイマーキングペン(KOKUYO ME)4本セット - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの2ウェイマーキングペンです。太側はチカチカしにくいソフトカラーのインク色で、文字の上からのマーキングに、細側は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質軸・キャップ:PP寸法(mm)1本:直径13×長さ142本体質量(g)9線幅(mm)4、極細:0.3インク色茶色、青色、オリーブ色、ピーマン色インク水性インク内容量1セット(4色)
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941279KMEーMPMT200ー4S
720
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする