曜日別特売

2ウェイマーキングペン<KOKUYO ME>

2ウェイマーキングペン<KOKUYO ME> - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの2ウェイマーキングペンです。太側はチカチカしにくいソフトカラーのインク色で、文字の上からのマーキングに、細側は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

仕様中字角芯/極細材質軸・キャップ:PP本体寸法(mm)直径13×長さ142線幅(mm)約4、極細:0.3インク色タータンレッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941401KMEーMPMT200DR
200
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする