コクヨ
アイクリップ(ケースセットM)
はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる3~4名で一緒に遊べる112ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
セット内容
アイクリップ80個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各10個)・L字パーツ12個(赤・黄・緑・青×各3個)・目玉パーツ10個・タイヤパーツ10個・あそび方説明書1枚
材質
アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP
本体寸法(mm)
340×245×155
本体質量(kg)
1.1
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1セット(112ピース)
注意
※かならず、おうちの人と一緒に遊んでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941236
KCTーBA907
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください