コクヨ
アイクリップ(ケースセットL)
はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる7~8名で一緒に遊べる264ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
セット内容
アイクリップ200個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ラベンダー・白×各20個)・L字パーツ24個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各3個)・目玉パーツ20個・タイヤパーツ20個・あそび方説明書1枚
材質
アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP
本体寸法(mm)
415×300×190
本体質量(kg)
2.3
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1セット(264ピース)
注意
※かならず、おうちの人と一緒に遊んでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941245
KCTーBA908
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください