曜日別特売

Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪

Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪 - ハンマーキャスター
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942365420SRP-R50
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする