曜日別特売

ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)

ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

形状固定車型式320SR固定車車輪径(Φmm)50質量(g)190材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付ピッチ(mm)55×28許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942381320SR-R50
オープン
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする