曜日別特売

420SA・自在車(ゴム車) 旋回式

420SA・自在車(ゴム車) 旋回式 - ハンマーキャスター

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942435420SA-R50
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする