曜日別特売

SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式

SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式 - ハンマーキャスター
形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942329320SA-R50
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする