ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
形状
自在車S
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
427S-RD50
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
74
取付座(mm)
70×58
軸長L(mm)
40
ねじ寸法T
M16×2.0
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942311
315SA-R50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください