ハンマーキャスター
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様
旋回式
形状
自在車S
型式
413SA自在車
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
74
金具仕上
三価クロム化成処理
軸長(mm)
40
ねじ径
M16×2.0
六角対辺(mm)
23
車輪No.
427S-RD50
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
26
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942451
413SA-R50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください