ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942320
315SK-R50
回転ストッパー付
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68942338
320SK-R50
なし
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください