ハンマーキャスター
420S 自在車(ゴム一体車輪) 平付旋回
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
形状
自在車
型式
420S自在車
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
70
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
427S-RD50
旋回半径(mm)
52
ストッパー
なし
取付座(mm)
70×58
偏芯E(mm)
26
取付ピッチ(mm)
55×42
許容荷重(daN)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942417
420S-R50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください