曜日別特売

木目テープ

木目テープ - 光木目テープ - 光

貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。

用途
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。
材質厚さ(mm)0.4マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68945260CT4806719-145318
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945269CT2406719-145424
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする