双輪キャスター

双輪キャスター - 光

事務機器やイスなどに適しています。

用途
家具、椅子等に取り付けるキャスターに。
家具を引きずらずに移動させたいときに。
トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロンタイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68945251KWI-44
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする