曜日別特売

BXベルト

BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)BXベルト - BIGMAN(ビッグマン)

アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。

用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48内容量1本
注意
※墜落制止器具には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
質量(g)
タイプ
調整範囲(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941577ATS-15848180スライドバックルレギュラー【ベルト】600~1000100×48×15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68941586ATS-15948180スライドバックルレギュラー白ドット【ベルト】600~1000100×48×15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68941595ATS-16048180スライドバックルレギュラー紫ドット【ベルト】600~1000100×48×15
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
68941611ATS-16148200スライドバックルロング【ベルト】800~1300130×48×15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68941620ATS-16248200スライドバックルロング白ドット【ベルト】800~1300130×48×15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68941629ATS-16348200スライドバックルロング紫ドット【ベルト】800~1300130×48×15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする