BIGMAN(ビッグマン)
BXベルト
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
内容量
1本
注意
※墜落制止器具には使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
ベルト幅(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941410
ATS-140
黒
150
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
68941419
ATS-141
白ドット
150
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
68941428
ATS-142
紫ドット
150
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
68941437
ATS-143
黒
200
レギュラー
48
【ベルト】600~1000
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
68941446
ATS-144
白ドット
200
レギュラー
48
【ベルト】600~1000
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
68941455
ATS-146
黒
220
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
68941471
ATS-147
白ドット
220
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
68941480
ATS-148
紫ドット
220
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください