BIGMAN(ビッグマン)
BXベルト
アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
内容量
1本
注意
※墜落制止器具には使用できません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
ベルト幅(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941489
ATS-149
黒
180
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
68941498
ATS-150
白ドット
180
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
68941507
ATS-151
紫ドット
180
レギュラー
38
【ベルト】600~1000
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
68941516
ATS-152
黒
250
レギュラー
48
【ベルト】600~1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68941525
ATS-153
白ドット
250
レギュラー
48
【ベルト】600~1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68941541
ATS-154
紫ドット
250
レギュラー
48
【ベルト】600~1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68941550
ATS-155
黒
270
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68941559
ATS-156
白ドット
270
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
68941568
ATS-157
紫ドット
270
ロング
48
【ベルト】800~1300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください