曜日別特売

屋外用温水リール

屋外用温水リール - 三協リール

高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。
30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。

【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68940561SOH-310P-S1次側:1.5、2次側:10.010.4
190,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68940570SOH-315P-S1次側:1.5、2次側:15.012.4
215,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする