テクノインパルス
クリップシーラーMINI
手のひらサイズ!
小さいからこそ、頼りになるシーラー
用途
12 cm幅のシールができるコンパクトシーラー。
USB-C電源に対応し、キッチンやオフィスはもちろん、アウトドアや外出先など、あらゆるシーンで活躍します。
付属品
USB - TypeC ケーブル 1.0 m
寸法(mm)
65×145×38
質量(g)
65
シール寸法(mm)
1.5 × 120
入力
5V=2A
内容量
1個
注意
※質量に附属ケーブルは含んでいません。
※本製品に充電機能はありません。ご使用の際は、USB電源(DC5V・2A以上の電源アダプター)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942277
MN-1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください