曜日別特売

点滅式充電表示器

点滅式充電表示器 - システック

高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。
作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。

セット内容締め付けバンド×2使用温度(℃)-10~70使用場所屋外、屋内共用使用期限使用開始から6年適合電圧(kV)AC3.3~6.6内容量1箱(6個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689425486DO2-CVI11 2 6台入り
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689425576DO2-CVI12 2 6台入り
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689425666DO2-CVI13 2 6台入り
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689425306DO2-CVB10 2
オープン
取扱い終了
返品不可
689425396DO2-CVI10 2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする