IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント

IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント - CONTEC(コンテック)

SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。
外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。
最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。
IEEE 802.11ah規格準拠
本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。
伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応
本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。
さまざまな電源環境、モード切り替えに対応
ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。
同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。
-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。

タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合周波数920MHz無線LANIEEE 802.11ahグリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68939931SGA1000
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする