HEADS(ヘッズ)
無地ギフトBOX
進物箱としてお使いいただけるメタリックゴールドのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
仕切付
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.1
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940640
MTG-GL
メタリックゴールドL
346×240×64
368×262×69
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940649
MTG-GM
メタリックゴールドM
324×230×64
346×252×69
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940658
MTG-GS
メタリックゴールドS
285×195×64
307×217×69
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940667
MTG-GSS
メタリックゴールドSS
235×195×64
257×217×69
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください